Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Das Lightning® Anschlusskabel für Apple iPod® Touch / iPhone® und iPad® von LogiLink ist für MAC und PC geeignet. Es wird mit dem USB Anschluss mit dem Computer und mittels Apple Lightning-Stecker ...
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Das USB-C 3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, ein USB-C Kabel um 2 Meter zu verlängern. Das AC7412 hat eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps. Der AC7412 unterstützt 60W ...
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss an eine Stromquelle mit USB Typ-A Port und ermöglicht die Stromversorgung von bis zu zwei Geräten mit USB Typ-A Stecker. Durch Betätigung des Ein- / Auss...
KOMPATIBEL Das Kabel ist vollständig kompatibel mit allen Apple Geräten, die über Lightning- bzw. USB-C- Anschlüsse verfügen. LANGLEBIG Die Kabelummantellung aus robustem und stra- pazierfähi...
KOMPATIBEL Das Kabel ist vollständig kompatibel mit allen Apple Geräten, die über Lightning- bzw. USB-C- Anschlüsse verfügen. LANGLEBIG Die Kabelummantellung aus robustem und stra- pazierfähi...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische K...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Mantelfarbe: Blau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische Ke...