Der UCE3250 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als USB-Hub und USB-Extender dient. Der UCE3250 kann bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aus bis zu 50 Metern Entfernung über ein...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
Ein eingebauter Verstärker ermöglicht Beibehaltung von Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen, Druckern, Scannern und ande...
USB Extender, USB 2.0 Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge USB...
UCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Cat.5/5e/6 Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s) senden. Ohne Ko...
Die HDMI-USB-Verlängerung VE803 erweitert den HDMI-Übertragungsweg von Ihrer HDMI-Signalquelle auf bis zu 60 m über zwei herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Sie kann 1080i-Signale problemlos über 60 Meter ...
Verlängern Sie Ihren USB-Anschluss auf bis zu 50 Meter! Schließen Sie ein USB 2.0 Peripheriegerät (Hub Funktion) in bis zu 50m Entfernung an Ihren PC an Hot plug Abwärts kompatibel zu USB 1.1 Verbi...
Verlängern Sie Ihren USB-Anschluss auf bis zu 50 Meter! Schließen Sie bis zu vier USB 2.0 Peripheriegeräten (Hub Funktion) in bis zu 50m Entfernung an Ihren PC an Hot plug Abwärts kompatibel zu USB...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um bis zu 50 Meter! Schliessen Sie ein weit entfernt stehendes USB-Peripheriegerät an Ihren PC an Hot plug Abwärts kompatibel zu USB 1.1 Verbindung über Kat.5e/Kat.6 ...
Verwenden Sie diesen USB 2.0 Extender in Kombination mit einem RJ45-Kabel, um Ihre USB-Verbindung um bis zu 50m zu verlängern! Schliessen Sie ein weit entfernt stehendes USB-Peripheriegerät an Ihre...
Verlängerung des USB 2.0 Bus um zwölf Meter Das Kabel verhält sich wie ein winziger 1 Port USB Hub mit Zuleitung Abwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Einstellung der optimalen Übertragungsr...
Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten USB Extender, bis zu 60M,, für Gebrauch mit CAT 5 UTP Kabel
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder bel...
Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Extender bis zu 50m mit 1 Port, PoE" von LogiLink Der USB 2.0 / 1 Port-Extender ist in der Lage USB-Signale über ein Cat.5 / 5e / 6-Kabel bis zu 50m bei Datenrat...
USB 2.0 Repeater-Kabel, 25 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A-Stecker -> USB-A-Bu...