Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Verlängerung, aktiv, mit Repeater, schwarz, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Verlängerung, aktiv, mit Repeater, schwarz, 12 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, aktiv, mit Repeater, schwarz, 12 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, aktiv, mit Repeater, schwarz, 12 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, aktiv, mit Repeater, schwarz, 12 m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1110
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1110
EAN/GTIN:
     7611990195039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a

Verlängerung des USB 2.0 Bus um zwölf Meter

  • Das Kabel verhält sich wie ein winziger 1 Port USB Hub mit Zuleitung
  • Abwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Einstellung der optimalen Übertragungsrate
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC
  • Hot plug
  • Kabellänge: 12 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
12 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Mit integriertem 12m-USB-Kabel
Gewicht:
446.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.56 kg
Bruttogewicht:
0,56
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: usb extender, value usb verlängerung, USBVerlängerungskabel, Adapter, Konverter, USBextender, Signalverstärker, USB, Kabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
12.99.1089
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.