Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
VALUE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1123
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1123
EAN/GTIN:
     7630049618916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter

Verwenden Sie diesen USB 2.0 Extender in Kombination mit einem RJ45-Kabel, um Ihre USB-Verbindung um bis zu 50m zu verlängern!

  • Schliessen Sie ein weit entfernt stehendes USB-Peripheriegerät an Ihren PC an
  • Hot plug
  • Abwärts kompatibel zu USB 1.1
  • Verbindung über Kat.5e/Kat.6 Twisted Pair Kabel
  • Lieferumfang: Master Unit (RJ-45 Buchse; USB Typ A Stecker an 15cm Kabel), Remote Unit (RJ-45 Buchse; USB Typ A Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Master Unit (RJ-45 Buchse; USB Typ A Stecker an 15cm Kabe...
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
USB - TP - USB
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Verbindung über Twisted Pair Kabel
Gewicht:
58.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.06
Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, value usb ethernet adapter, USBVerlängerungskabel, extender, Adapter, TwistedPair, Konverter, USBextender, Signalverstärker, USB, Twisted Pair, Kabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0846
ab € 17,41*
Zubehör
VALUE
21.99.0847
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.