Das 4K Over IP Extendersystem erlaubt die Erweiterung einer 4K-Videoquelle, z.B. eines PCs oder einer Set-Top-Box, über ein Gigabit IP-Netzwerk. Gesteuert wird das Extendersystem aus der Ferne über...
Das U026-20M von Tripp Lite ist ein 20 Meter langes aktives USB 2.0-Verlängerungskabel, mit dem die Länge eines USB-Gerätekabels über die Begrenzung von 4,88 m hinaus verlängert werden kann, ohne d...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel von LogiLink zur Verlängerung eines USB 2.0 Ports um 40m. Abwärtskompatibel zu USB 1.1, maximale Übertragungsrate 480 Mbit/s.
StarTech.com 5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu - USB Verlängerung / Repeater Kabel - USB-Verlängerungskabel - USB (W) zu USB (M) - USB 2.0 - 5 m - aktiv - Schwarz - für P/N: LTUB1MBK, S...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 10m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 10m zu ve...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 15m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 15m zu ve...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 20m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 20m zu ve...
Das 10 m lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel von Tripp Lite ist ein busgespeistes Verlängerungskabel, mit dem ein Gerätekabel verlängert werden kann, ohne dass Signalverluste und potenzielle Le...
USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trot...
StarTech.com 4 Port USB 2.0 Extender-Hub über ein einzelnes CAT5e/CAT6 Ethernet Kabel (RJ45) - 100 m - USB Extender Hub Adapter - Metallgehäuse - Externe Stromversorgung - 480 Mbit/s (USB2004EXT100...
Das aktive Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-A-B-Kabel überwindet die 5-Meter-USB-Entfernungsbeschränkung mit einem aktiven Repeater in der Mitte des Kabels. Jetzt können USB-Drucker und andere Geräte i...
Das aktive USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Verlängerungskabel U026-025 von Tripp Lite (Stecker/Buchse) verlängert ein Gerätekabel um zusätzliche 7,62 m ohne Gefahr eines Signalverlustes oder Leistungs...
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel mit USB 2.0 4-Port Hub können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 60 Meter ausweiten. Sie können da...