| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70141 Herst.-Nr.: DA-70141 EAN/GTIN: 4016032365082 |
| |
|
| | |
| USB Extender, USB 2.0 Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge
- USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 50 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Technische Daten: - USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge
- USB 2.0 konform
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
- Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc.
- Plug & Play
- Länge: 20 cm
- Unterstützt: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Linux
- Länge: 20 cm
- Unterstützt: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux
|
| | |
| | | |
| | | |
| |