Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB - Lightning 2.4A 2m Kabel Joyroom S-UL012A13 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB - Lightning 2.4A 2m Kabel Joyroom S-UL012A13 - schwarz
USB - Lightning 2.4A 2m Kabel Joyroom S-UL012A13 - schwarz
USB - Lightning 2.4A 2m Kabel Joyroom S-UL012A13 - schwarz
6956116732004
Artikel-Nr.:
     279-HU-143751
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     143751
EAN/GTIN:
     6956116732004
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Joyroom S-UL012A13 2.4A USB - Lightning Kabel - Schwarz

Sie legen Wert auf stabile Datenübertragung und schnelles Aufladen Ihres iPhones? Wählen Sie das USB-Kabel – Lightning Joyroom S-UL012A13. Bietet sicheres und schnelles Aufladen. Das Kabel besteht aus TPE: einem starken, aber flexiblen Material. Sie müssen sich keine Gedanken über Brüche oder Biegungen machen. Das Kabel hat auch den hochwertigsten verzinnten Kupferkern. Und die LED-Anzeige erinnert Sie daran, dass der Ladevorgang begonnen hat.

Die wichtigsten Vorteile des USB-Kabels - Lightning Joyroom S-UL012A13 Premium Series:

  • Lädt Ihr iPhone oder iPad schnell auf. Es verfügt über zwei integrierte Anschlüsse, die mit den meisten Ladegeräten kompatibel sind, z. B. USB und Lightning
  • Sicher für Gerät und Ladegerät. Der eingebaute Mikrochip passt den Strom an die Fähigkeiten des Geräts an (bis zu 2,4 A)
  • Bequem zu verwenden bei Tag und Nacht. Der Stecker hat eine eingebaute LED
  • Es passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank der Verwendung von TPE-Material ist das Joyroom Kabel nicht bruchgefährdet
  • Es gewährleistet die Stabilität des Ladevorgangs und der Datenübertragung. Das Kabel hat einen verzinnten Kupferkern

Spezifikation:

  • Hersteller: Joyroom
  • Modell: S-UL012A13
  • Anschlüsse:
    • USB
    • Lightning
  • Unterstützte Funktionen: Aufladen, Datenübertragung
  • Strom: 2,4A
  • Kabellänge: 2m
  • Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps
  • Material: TPE
  • Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.