Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)
Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)
Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)
6956116769277
Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)
Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)
Joyroom USB-Kabel - USB C 3A für schnelles Aufladen und Datenübertragung A10-Serie 3 m weiß (S-UC027A10)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137604
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137604
EAN/GTIN:
     6956116769277
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c weiß
usb anschlusskabel
3A Schnellladung & Datenübertragung USB - USB C Kabel 3m A10 Serie - Joyroom S-UC027A10 (Weiß)

Joyroom S-UC027A10 ist eine gute Wahl für alle, die ein Kabel mit den beiden beliebtesten Anschlüssen suchen: USB und USB C. Mit seiner Hilfe können Sie z. ein Smartphone mit Netzladegerät, ein Tablet mit einem Laptop oder eine Powerbank mit einem Computer. Das Kabel kann kompatible Geräte mit bis zu 3 A Strom versorgen oder Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen. Es behält seine Eigenschaften auch nach langer Nutzungsdauer. Die Stecker des USB-USB-C-Kabels bestehen aus einer Aluminiumlegierung und das Geflecht aus Nylon.

Die wichtigsten Vorteile des USB - USB C Kabels für schnelles Laden und Datentransfer Joyroom S-UC027A10:

  • Es sorgt für das schnelle Aufladen Ihres Smartphones . Das Joyroom S-UC027A10 kann das angeschlossene Gerät mit einem Strom von 3 A versorgen
  • Es überträgt Daten schnell von einem Gerät zum anderen . Ein dickerer verzinnter Kupferkern sorgt für eine schnelle und stabile Übertragung
  • Sie müssen keine Angst vor Kratzern an den Steckern, Verfärbungen oder mechanischen Beschädigungen haben . Die Spitzen bestehen aus einer starken und langlebigen Aluminiumlegierung
  • Es ist biege- und bruchfest . Das Kabel wurde mit starker Nylonfaser umflochten, die ihre hohe Flexibilität lange behält
  • Sie wird blau, wenn der Ladevorgang beginnt . Sie werden immer sicher sein, wenn das Kabel richtig mit der Stromversorgung verbunden ist

Spezifikation:

  • Hersteller: Joyroom
  • Modell: S-UC027A10 A10-Serie
  • Anschlüsse:
    • USB
    • USB-C
  • Unterstützte Funktionen: Aufladen, Datenübertragung
  • Strom: bis 3 A
  • Kabellänge: 3m
  • Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
  • Material: Aluminiumlegierung, Nylongeflecht
  • weiße Farbe
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.