Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB Typ A Schnittstelle an ein Netzwerk mit bis zu 2,5-Gigabit-Ethernet an. Unterstützt USB 3.2 Gen 1, rückwärts kompatibel zu USB ...
Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten USB Extender, bis zu 60M,, für Gebrauch mit CAT 5 UTP Kabel
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz dur...
3-Port USB-C / USB-A Hub mit Gigabit Ethernet Netzwerk-LAN-Adapter liefert die fehlenden Anschlussmöglichkeiten für Ihren Laptop Dieser Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-C/A Kombi-Hub mit Netzwerkadapte...
Ermöglicht Netzwerkverbindungen von 10/100/1000Mbps über einen USB-C-Port. Ideal als zweite Netzwerkkarte oder für ein Macbook/Chromebook um dieses mit einem 10/100/1000 Mbps Ethernet-Netzwerk zu v...
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Premium USB-C auf 1G Ethernet (RJ45) Adapter, Portsaver 0,10m, schwarz Der Premium USB-C zu Ethernet Adapter ermöglicht die Integration einer Ethernet-Buchse für Geräte ohne eigenen RJ45-Anschluss,...
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung. Eine Kombination von passivem USB 3.0 Hub mit Gigabit Eth...
Für schnellere Streaming- und Netzwerkverbindungen können Sie mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter über einen vorhandenen USB-Anschluss Ihres Computers oder Desktop-PCs einen Ethernet-Port hinz...
Der Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Geräte mit USB-C-Anschluss mit einem Netzwerk zu verbinden. Besondere Merkmale: Verbindungsoptionen für zahlreic...
Sender + Empfänger Erweitert die Längenbegrenzung des USB1.1 Standards für Low Power USB Unterstützt Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 60 m zwischen Sender und Empfänger Automatische Einstellung: L...
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Erweitern Sie Ihre Verbindung Der UE200 stellt Geräten ohne LAN-Port, wie z.B. Ultrabook oder MacBook Air, eine Ethernet-Verbindung über deren USB-Port zur Verfü...
Der Manhattan USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter ist ein kompakter, leistungsstarker Adapter, mit dem Sie Ihren PC oder Laptop mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s in Ihr Netzwerk einbinden könne...