Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Advance USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32288981
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3GL3SLIM
EAN/GTIN:
     8595611701146
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Eine Kombination von passivem USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter für einen einfachen und schnellen Anschluß Ihrer USB-Geräte an ein Notebook, Tablet oder einen PC mit nur einem USB-Kabel und für eine Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und Internet über Gigabit Ethernet.

Die kompakten Maße und das kleine Gewicht werden Sie vor allem auf Reisen zu schätzen wissen. Dieser HUB verfügt über 3 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten. Der HUB wird über den USB-Bus versorgt. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0.

Der Gigabit Ethernet Port ermöglicht Zugang zum Hochleistungsnetzwerk und Internet. Sie müssen keine weitere GigaLAN Karte, weder für den PCI/PCIe Slot noch den Express/CardBus Slot kaufen. Dank der USB 3.0 Spezifikation ist es möglich, die 10/100/1000 Mbps Geschwindigkeit maximal und zuverlässig auszunutzen. Die Ethernet-Netzverbindung kann auch unter Android verwendet werden. Diese Funktion muss aber bereits vom Hersteller im Android-Gerät verankert sein. Ob die Ethernet-Netzverbindung unterstützt wird, können Sie unter Netzwerkeinstellungen – andere Netzwerke – Ethernet überprüfen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
105 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
VIA VL813, ASIX AS88179
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Energie
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,14*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,08*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,41*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,90*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,40*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,30*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 21,00*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,23*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL403
ab € 8,38*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,43*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,44*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,26*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.