TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Erweiterte Konnektivität 3-Port USB 3.0 Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter 3-Port-USB3.0-Hub Dieses leichte, kompakte Gerät ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu...
Mit diesem Adapter können Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A Schnittstelle einfach an ein Gigabit Ethernet Netzwerk anschließen! Gleichzeitig kön...
Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.2 Gen 2 Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. Unterstützt USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel zu USB 3.0 /...
Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB Typ A Schnittstelle an ein Netzwerk mit bis zu 2,5-Gigabit-Ethernet an. Unterstützt USB 3.2 Gen 1, rückwärts kompatibel zu USB ...
USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Spezifikation mit bis zu 5Gbit/s, kompatibel mit USB 2.0/1.1 - Stellt drei USB Typ A-Ports und eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung - Kompatibel mit IEEE 802.3,...
Nahtlose Verbindung Der Verbatim USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks mit einem Gigabit Ethernet-...
Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten USB Extender, bis zu 60M,, für Gebrauch mit CAT 5 UTP Kabel
3-Port USB-C / USB-A Hub mit Gigabit Ethernet Netzwerk-LAN-Adapter liefert die fehlenden Anschlussmöglichkeiten für Ihren Laptop Dieser Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-C/A Kombi-Hub mit Netzwerkadapte...
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz dur...
Eine WLAN-Verbindung ist komfortabel. Möchten Sie aber eine Leistung ohne Kompromisse, dann ist die Kabelverbindung über einen Gigabit-Ethernet-Port das Beste. Dieser ist leider bei den modernen No...
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Erweitern Sie Ihre Verbindung Der UE200 stellt Geräten ohne LAN-Port, wie z.B. Ultrabook oder MacBook Air, eine Ethernet-Verbindung über deren USB-Port zur Verfü...
Sender + Empfänger Erweitert die Längenbegrenzung des USB1.1 Standards für Low Power USB Unterstützt Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 60 m zwischen Sender und Empfänger Automatische Einstellung: L...