Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 1.1 Extender via Twisted Pair


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-UCE60
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     UCE60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Sender + Empfänger Erweitert die Längenbegrenzung des USB1.1 Standards für Low Power USB Unterstützt Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 60 m zwischen Sender und Empfänger Automatische Einstellung: Low/Full Speed und Kompensation Externes Netzteil (optional): E-NT2
Weitere Informationen:
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aten usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, Extender, Verlängerung, USB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1102
ab € 89,71*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1100
ab € 75,23*
Ähnlich
Aten
UCE260-AT-G
ab € 47,87*
Ähnlich
VALUE
12.99.1121
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.