Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Bild 1
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Bild 1
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Bild 2
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Bild 3
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Bild 4
TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter Bild 5
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-UE200
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE200
EAN/GTIN:
     6935364094614
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

TP-LINK USB 2.0 to Ethernet Adapter

Erweitern Sie Ihre Verbindung
Der UE200 stellt Geräten ohne LAN-Port, wie z.B. Ultrabook oder MacBook Air, eine Ethernet-Verbindung über deren USB-Port zur Verfügung. Der Adapter ist dabei abwärtskompatibel mit USB-1.1.

Kompaktes Design
Sein innovatives, zusammenklappbares Design machen den UE200 zum idealen Gadget für unterwegs.

Schnelle und stabile Datenverbindung
Ausgestattet mit einem USB-2.0-Schnittstelle und einem 100 Mbit/s-LAN-Port stellt der UE200 eine schnelle und stabile Kabelverbindung bereit.

Plug & Play mit höchster Kompatibiität
Der UE200 unterstützt Plug & Play für Geräte mit den Betriebssystemen (Windows XP/Vista/7/8/8.1/10), Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) und Linux OS. Für die Nutzung mit Mac OS X 10.11 wird ein Treiber benötigt.

Hauptmerkmale

  • Stellt Geräten ohne LAN-Port eine Ethernet-Verbindung zur Verfügung
  • Ideal für Ultrabook, Macbook Air etc.
  • Kompaktes Design Schnelle und stabile Datenverbindung Pug&Play

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Abmessungen (B*T*H):
    • 71mm*26mm*16,2mm
  • Ausgang:
    • 10/100Mbps-Ethernet-Port
  • Eingang:
    • 1 USB-2.0-Port
  • Chipsatz:
    • RTL8152B
  • Unterstützte Systeme:
  • Windows 7/8/8.1/10
  • Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10

SONSTIGES

  • Verpackungsinhalt:
    • USB-2.0-auf-100Mbit/s-LAN-Adapter
    • Schnellinstallationsanleitung

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
UE300
ab € 10,72*
Ähnlich
TP-Link
UE330
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.