Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 Typ A zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1130
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1130
EAN/GTIN:
     7630049619463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB Typ A Schnittstelle an ein Netzwerk mit bis zu 2,5-Gigabit-Ethernet an.

  • Unterstützt USB 3.2 Gen 1, rückwärts kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschließen - fertig
  • Bus Powered - keine externe Stromversorgung nötig
  • USB-Typ-A-Stecker
  • Unterstützt 2,5 Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
15 cm
Lieferumfang:
Konverter, Handbuch
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.2 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Autonegotiation:
ja
Wake on LAN:
ja
Netzwerktopologie:
Ethernet
Technische Besonderheiten:
Link Aktivität
Abmessungen (HxBxT):
171 x 23 x 9.6 mm
Höhe:
9.6 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
171 mm
Gewicht:
21.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.004 kg
Bruttogewicht:
0,004
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.02
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, value usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb a, Ethernetadapter, Adapter, Konverter, Netzwerk, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, Hub, Gigabit-Ethernet, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, USB, LAN, USBA, Netzwerkadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
12.99.1135
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.