|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-40166237 Herst.-Nr.: VZ00HW EAN/GTIN: 3250616668416 |
| |
|
|  |  |
 | HW-Steckdose 3-f., integriert VZ00HW Schutzkontaktsteckdose (Typ F), volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers.Steckdose 3-fach Unterputz bis 850°, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet. Integriert im Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung. Einbaubar in alle Volta Hohlwandgehäuse im Austausch eines Schiebers. Drei Steckdosentöpfe voneinander unabhängig drehbar um 90°. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Klappdeckel: | nein | Spannungsart: | sonstige | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | ja | Mit Kontroll-Leuchte: | nein | Schutzart (IP): | IP2X | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Unterputzverteiler, schutzkontakt-steckdose 3-fach, klingeltrafo, unterputzverteiler hager |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,77* | € 78,09* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 63,38* | € 78,84* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 63,45* | € 78,93* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 65,13* | € 80,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 66,62* | € 82,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|