Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47508902 Steckdose Typ F Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47508902 Steckdose Typ F Rot
Berker 47508902 Steckdose Typ F Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79888809
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47508902
EAN/GTIN:
     4011334277699
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
47501404
ab € 8,82*
Ähnlich
Berker
47501606
ab € 6,32*
Ähnlich
Berker
47501907
ab € 9,60*
Ähnlich
Berker
47508903
ab € 9,07*
Ähnlich
Berker
47508907
ab € 9,29*
Ähnlich
Berker
47508989
ab € 4,87*
Ähnlich
Berker
47501902
ab € 9,02*
Ähnlich
Berker
47501903
ab € 9,06*
Ähnlich
Hager
47508982
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.