| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2246498-BP Herst.-Nr.: 2U-449511 EAN/GTIN: 8718868449511 |
| |
|
| | |
| 2USB 2U-449511 1fach Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,VDE IP20 Reinweiß (RAL 9010)
2USB inCharge PRO 15W
USB-C- und USB-Ladebuchse VDE-Zertifiziert Nur 32 mm flach Mit intelligentem Lademanagement (bis 3A, 15W)
Wie alle 2USB Produkte ist auch die inCharge PRO 15W mit der neuesten Version der chargeMAX Technologie ausgerüstet. chargeMax sorgt für intelligentes und effizientes Laden, das Ladeprotokoll des angeschlossenen Gerätes wird dynamisch erkannt. So können effizientes und optimiertes Laden, unabhängig davon zu welcher Marke das Gerät gehört (Samsung, Apple, Huawei etc.), garantiert werden. Neben dem integrierten USB-Ladegerät ist die inCharge PRO 15W eine völlig normale 16A 250VAC Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Sie können somit selbst leistungsstarke Geräte (Wechselstrom, z.B. Waschmaschine, Föhn) parallel mit 2 zu ladenden Geräten (Gleichstrom, z.B. Handy, Tablet) verwenden.
Die Abdeckung der inCharge PRO 15W hat eine Größe von 55x55mm. Dank dieser Eigenschaften kann sie perfekt mit den verschiedenen Design-Rahmenprogrammen von Drittherstellern kombiniert werden. Egal ob Gira, Jung, Hager-Berker, Merten oder Busch-Jäger ... die 2USB inCharge PRO 15W ist als Universallösung mit fast allen Schalterprogrammen kompatibel.
Weiterhin einzigartig ist die geringe Einbautiefe von lediglich 32mm. Somit passt diese Steckdose in jede europäische Standard-Unterputzdose ab 40mm. Die Montage und Installation ist genauso einfach wie bei einer herkömmlichen Steckdose ohne Ladegerät und binnen Minuten geregelt.
Technische Daten: Einbau-Tiefe: 32 mm · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,VDE · Weitere technische Daten: Standby-Verbrauch weniger als 0,70 mW
Lieferumfang: Schutzkontakt-Steckdose · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 54 x 54 x 45 mm | Herstellerfarbe: | Reinweiß (RAL 9010) | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 54 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Marke: | 2USB | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB-Ladeausgang | erhöhter Berührungsschutz | VDE | Montageart: | Unterputz | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Einbau-Tiefe: | 32 mm | Produkt-Art: | Schutzkontakt-Steckdose | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,32* | € 53,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,53* | € 54,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 43,59* | € 57,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,42* | € 102,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|