GSM/GPRS/LTE-Modul, Typ=06314, Alternative (Alias)=LT910-WW, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=66 mm, Datenrate=10 Mbps, HF-Frequenz=2.1 GHz, Höhe=26 mm, Kanäl...
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, Dualband WLAN, Bluetooth, ISM, DECT und L...
Kurzbeschreibung Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave...
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 M...
Crouzet 88980162 EM4 Antenne SPS-GSM Modul EM4 Antenne für drahtlose Netzwerke Verwendbar für die gesamte Baureihe: em4 remote, em4 alert 2G und 3G Kompatibel mit WLAN, Bluetooth, UMTS und GSM Robu...
Das kompakte WLAN/LAN-Modul ET-9380 ist die Neuerung im Eis- und Schneemeldesegment. Mit Hilfe des Gateway kann erstmalig ein Eis- und Schnellmeldesystem eine Wettervorhersage verarbeiten und dem K...
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MH...
Zubehörtyp = Antenne Zur Verwendung mit = Serie em4 em4 Antenne. So einfach wie ein Logikmodul, so leistungsfähig wie eine SPS Die em4 nano-PLC ist eine All-In-One-SPS mit einem äußerst kompakten D...
Hirschmann Car Communication CEL 7026 RD M SMA UKW/GSM-Antenne Magnethaft-Antenne 91,4 mm LTE/ GSM/ UMTS Technische Daten: Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkta...
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.