Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12427 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37942958
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12427
EAN/GTIN:
     4043619124275
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.

- Anschluss: 1 x SMA Stecker.
- Frequenzbereich: 700 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz.
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz.
- Antennengewinn: 5dBi.
- Impedanz: 50 Ohm.
- Polarisation: vertikal.
- VSWR: 2.0.
- Sendeleistung: 50 W.
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C.
- Farbe: schwarz.
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 337 mm.
- Kabelart: koaxial.
- Kabeltyp: RG-174.
- Kabelfarbe: schwarz.
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter.
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm.
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m.
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 40,0 mm.

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit einer freien SMA Buchse.

Packungsinhalt
- LTE Antenne.

Verpackung
- Poly Bag.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.7 - 0.96, 1.71 - 2.69 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
337 mm
Durchmesser
40 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.