| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1365538 Herst.-Nr.: 758-974/000-001 EAN/GTIN: 4066966093964 |
| |
|
| | |
| Funkantenne; mit 2m-Anschlussleitung und SMA-Stecker; GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN; 698-960, 1710-6000 MHz; 2G/3G/4G/5G Montageart: Wandmontage, Anschlussart: Stecker, Anschluss: SMA, Länge des Anschlusskabels: 2 m, Indoor: true, mit Anschlusskabel: true, Outdoor: false, Schutzart (IP): IP66, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -...- °C, Frequenzband 1: -...- GHz, Frequenzband 2: -...- GHz, Omnidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 758-974/000-001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,63* | € 118,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,02* | € 121,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,76* | € 126,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,75* | € 135,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,88* | € 139,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|