| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8187161 Herst.-Nr.: 88980161 EAN/GTIN: 3593150047348 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Antenne Zur Verwendung mit = Serie em4
em4 Antenne. So einfach wie ein Logikmodul, so leistungsfähig wie eine SPS Die em4 nano-PLC ist eine All-In-One-SPS mit einem äußerst kompakten Design und Premium-Oberfläche für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch die intuitivste Funktionsblock-Programmiersprache auf dem Markt können Sie Ihre Anwendung auf effiziente Weise genau auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Erhältlich in glänzend Schwarz und glänzend Weiß sowie als robuste Option, um Ihrer Anwendung eine elegante Oberfläche hinzuzufügen und so einen weiteren Grad der kundenspezifischen Anpassung zu erreichen. Antennen für den Einsatz mit allen Produkten der Serien em4 Remote und em4 Alert Kompatibel mit GSM, WiFi, Bluetooth und UMTS SMA-Anschluss mit 50 Ω Impedanz. Die Optionen für die Nano-line em4 Antenne umfassen: Antenne mit interner Magnetbefestigung einschließlich 3 m Kabel, vorbereitet für Montage außerhalb der Frontplatte (Best.-Nr. ; 818-7152 818-7152 ) Antenne für Magnet-/Klebebefestigung mit 3 m Kabel, entwickelt für die diskrete Montage außerhalb der Frontplatte oder für externe Montage (Best.-Nr. ; 818-7161 818-7161 ) Externe robuste Antenne für Halterungsbefestigung mit 10 m Kabel (Best.-Nr. ; 818-7164 818-7164 ) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Antenne | Zur Verwendung mit: | Serie em4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, gsm antenne, 8187161, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Crouzet, 88980161, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 66,86* | € 87,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,32* | € 87,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|