Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: umts antenne huawei, delock umts antenne
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > UMTS Antenne

  UMTS Antenne  (252 Angebote unter 27.393.213 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UMTS Antenne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"UMTS Antenne"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wittenberg Antennen WB 17 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE (2 Angebote) 
Features: Universal Wand/Mastantenne 2G/3G/4G 0,5 m Kabel Rundstrahlantenne zur Wand oder Mastbefestigung Die Antenne eignet sich für perfekt für M2M Anwendungen. Im montierten Zustand ist die Ante...
Wittenberg Antennen
103187
ab € 36,55*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen 5 m Antennenkabel SMA-Stecker, SMA-Buchse K-103263 (3 Angebote) 
Wittenberg Antennen 5 m Antennenkabel SMA-Stecker,SMA-Buchse K-103263 Wittenberg Antennen 2 x LTE/GSM/UMTS Kabel SMA-Stecker auf SMA-Buchse 5 m Ausstattung: Verbindungskabel, SMA-Stecker auf SMA Bu...
Wittenberg Antennen
K-103263
ab € 36,02*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen WB 23 LTE, UMTS, GSM (3 Angebote) 
Holen Sie jetzt die volle Leistung aus ihrem LTE-Vertrag! DieGSM, UMTS und LTE MIMO Antenne ermöglicht einen stabilen GSM, UMTS und vor allem LTE-Empfang mit großen Datenraten auch an Orten, an den...
Wittenberg Antennen
103193
ab € 89,46*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen WB 24 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE, 5G (3 Angebote) 
Frequenzen: Element1: 698-960MHz, 1710-2700MHz Element2: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gewinn: @698-960MHz - 6dBi @1710-2170MHz - 9dBi @2396-2700MHz - 6dBi Features: 2x2 MIMO Rundstrahlantenne für 2G, 3...
Wittenberg Antennen
103194
ab € 142,81*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi (6 Angebote) 
Diese MIMO LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und die entsprechenden LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig UMTS, GSM, Bluetooth und WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Delock
88931
ab € 60,77*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 12417 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi (6 Angebote) 
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MH...
Delock
12417
ab € 20,84*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel SMA-Buchse, SMA-Stecker P-103101 (3 Angebote) 
Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel SMA-Buchse,SMA-Stecker P-103101 Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel SMA-Buchse auf SMA-Stecker 10 m Ausstattung: Verbindungskabel SMA Buchse auf SMA Stecke...
Wittenberg Antennen
P-103101
ab € 32,21*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi (7 Angebote) 
Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel.
Delock
12430
ab € 14,30*
pro Stück
 
 Stück
Huawei Technologies
ME909S-120
ab € 176,81*
pro Stück
 
 Packung
Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE-EU, omnid., SMA 5 m Leitung (17 Angebote) 
ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne, omnidirektional, witterungsbeständig für Innen-und Außenbereich, 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden, ...
Siemens
6NH98601AA00
ab € 57,85*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen WB 12 Magnetfuß-Antenne (2 Angebote) 
Wittenberg Antennen WB 12 Magnetfuß-Antenne 2G/3G/4G Magnetfußantenne 2m Kabel Ausstattung: Frequenz: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gewinn: @ 700MHz 3dBi @ 2170MHz 4dBi @ 2700MHz 5dBi VSWR: <2,5:1 Polar...
Wittenberg Antennen
103182
ab € 37,93*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi (8 Angebote) 
Diese GSM/UMTS Antenne können Sie an Ihr Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen.
Delock
88986
ab € 28,88*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 88790 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi (5 Angebote) 
Diese GSM/UMTS/LTE Antenne können Sie an Ihr GSM/UMTS/LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock
88790
ab € 8,10*
pro Stück
 
 Stück
HSPA / UMTS / EDGE / LTE 4G Mini-PCIe Modem (Huawei ME909u-521) -- mit Pigtail/Antenne -- (1 Angebot) 
ME909u-521 Mini PCIe is a variant of ME909u-521 with standard Mini PCIe form factor. It is high-quality designed LTE module which specially for industrial-grade M2M applications such as vehicle tel...
Huawei Technologies
ME909u-521
ab € 51,29*
pro Stück
 
 Packung
DeLOCK 88808 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 9 dBi (3 Angebote) 
Diese LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und für alle vier LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig UMTS / GSM / Bluetooth / ZigBee / WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Delock
88808
ab € 38,26*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema UMTS Antenne
^

Damit Sie auch unter ungünstigen Bedingungen guten Empfang haben: UMTS-Antennen

UMTS-Antennen können in Gebieten mit schwacher GSM-/UMTS-Netzabdeckung einen deutlich verbesserten Empfang gewährleisten. Die Antennen sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich:

Übersicht über mögliche UMTS-Antennen

Richtantennen für den Außeneinsatz

Bei diesen UMTS-Antennen handelt es sich um größere Komponenten mit Richtcharakteristik, die in aller Regel sowohl horizontal als auch vertikal im Außenbereich eingesetzt werden. Die Antennen können an Hausmauern, jedoch auch auf dem Dach angebracht werden. Sie erbringen deutliche Empfangsgewinne  bis zu 12 dBi. Sie sind ausschließlich für den stationären Einsatz gedacht.

Magnetfußantennen

Diese UMTS-Antennen werden in aller Regel als ungerichtete Geräte angeboten und sind für den Einsatz unterwegs gedacht. Sie können sowohl dauerhaft als auch temporär mit Hilfe eines Magnetfußes auf dem Kfz-Dach angebracht werden und ermöglichen eine Empfangsverbesserung bis zu fünf dBi. Die Antennen sind in einem staub- und feuchtigkeitsschützenden Kunststoff- oder Gummigehäuse vor Fremdkörpereinwirkung und Witterungseinflüssen geschützt und in vielen Fällen daher auch nach Schutzklasse IP54 zertifiziert.

Klebeantennen

Klebeantennen sind sehr flexibel ohne eigenes Gehäuse und wurden für das Ankleben an festen Trägern, beispielsweise einem Fensterrahmen, konzipiert. Einige Modelle sind auch für eine Montage an der Kfz-Windschutzscheibe geeignet. Sie benötigen somit keinen eigenen Platz zum Aufstellen und fügen sich unauffällig in das Umfeld ein. Diese UMTS-Antennen sind als Rundstrahler ausgelegt und erreichen Empfangsverbesserungen zwischen zwei und fünf dBi.

Clipantennen

Clipantennen werden mit Hilfe eines Clips am Displayrahmen eines Notebooks befestigt. Sie werden mittels eines Kabels an der UMTS-PCMCIA-Karte des Notebooks oder am USB-UMTS-Stick befestigt. Die Antennen bieten neben einem Empfangsgewinn auch den Vorteil, dass Störgeräusche, die bei der Nutzung der im Notebook befindlichen, meist nicht abgeschirmten Lautsprecher entstehen, deutlich abgeschwächt oder gar ganz eliminiert werden.

Antennen für den stationären Inneneinsatz

Speziell für den Einsatz in geschlossenen Räumen sind dezent verkleidete UMTS-Antennen erhältlich, die in einem farbig neutralen Gehäuse geliefert werden und sich somit sowohl zur unauffälligen Wandmontage als auch als Standmodell auf dem Schreibtisch eignen. Diese Antennen werden vermehrt auch als aktive Modelle angeboten, die über einen internen Signalverstärker verfügen und damit der durch Dämpfung innerhalb geschlossener Räume bedingten Signalverschlechterung entgegen wirken.

Anschlüsse der UMTS-Antennen

UMTS-Antennen werden teils mit herstellerspezifischen, teils mit genormten Anschlüssen betrieben. Deshalb ist beim Kauf unbedingt auf den richtigen Anschluss zu achten. In den meisten Fällen kommen folgende Steckerbauformen zum Einsatz:

SMA-Stecker

Hierbei handelt es sich um verschraubbare und daher sehr robuste Steckverbindungen, die meistens für UMTS-Antennen im Außenbereich verwendet werden. Die kleinen Koaxialstecker weisen eine Impedanz von 50 Ohm auf und bieten eine sehr gute Abschirmung gegen Störeinflüsse.

FME-Stecker

Auch diese Stecker werden bei Antennenverbindungen mit 50 Ohm verwendet. Die FME-Koaxialstecker lassen sich mit herkömmlichem RG58-Kabel, wie es auch in älteren EDV-Netzwerken verwendet wird, nutzen. FME-Stecker werden an das Kabel in aller Regel gecrimpt und neigen daher bei unsauberer Verarbeitung zu Fehlfunktionen.

MC-Stecker

Speziell viele UMTS-PCMCIA-Karten besitzen MC-Buchsen für den Anschluss externer Antennen. Die Buchsen sind nach dem MCX- oder MMCX-Standard genormt und weisen einen sehr kleinen Durchmesser von drei oder dreieinhalb Millimetern auf. Bei diesen sehr kleinen Koaxialverbindungen handelt es sich um Schnappverschlüsse mit 50 Ohm Wellenwiderstand. Sie sind für alle gängigen UMTS-/GSM-Frequenzbänder geeignet und aufgrund ihres sehr dünnen Kabels auch gleichermaßen flexibel. Rundstrahler für den Inneneinsatz und Clipantennen für Mobilcomputer sind meistens mit solchen MC-Steckern ausgestattet.

Adapter für UMTS-Antennen

Da UMTS-Verbindungen mit externen Antennen in aller Regel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm arbeiten, können nicht direkt mechanisch zueinander kompatible Antennenstecker und -buchsen aufgrund ihrer elektrischen Gleichartigkeit problemlos mit Hilfe von Adaptern zusammengeschaltet werden. Diese Adapter sind in allen gängigen Bauformen (beispielsweise FME auf SMA) erhältlich und ersparen somit eine neue Verkabelung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.