Schützen Sie wertvolle Unterlagen und Gegenstände
Sie suchen einen besonders gesicherten Aufbewahrungsplatz für wichtige Gegenstände, Wertsachen oder Dokumente? Dann ist ein Tresor genau das Richtige für Sie.
Aufbau eines Tresors
Ein Tresor ist je nach Modell ähnlich wie ein Schrank aufgebaut und somit ringsum geschlossen. Die Besonderheit besteht darin, dass Türen und Seiten eines Tresors in der Regel aus mehreren Wänden und aus extrem festem Material wie z.B. Stahl bestehen. Zudem ist jeder Tresor abschließbar – ob mit Zahlenschloss, Bartschloss oder sonstigem Schloss.
Verschiedene Tresorarten
Um ein Entwenden des kompletten Tresors zu vermeiden, sind mehrere Varianten des Aufbaus möglich. Wandtresore werden vollständig in eine Wand eingemauert oder eingebaut, während Möbeltresore mit einem großen, möglichst schweren Möbelstück verbunden werden. Weitere Tresore verhindern mit ihrem extrem hohen Eigengewicht eine Entwendung. Diese können Sie ohne Montage aufstellen.
Die richtige Sicherheitsstufe
Darüber hinaus unterscheidet man Tresore nach verschiedenen Sicherheitsstufen. Je nach Art der Anwendung benötigen Sie einen einwandigen Tresor mit leichtem Schutz bis hin zu Hochsicherheitstresoren mit mehrwandigem Aufbau. Sicherheitsstufe A bedeutet in dieser Einteilung leichter Schutz durch einwandigem Aufbau, während Stufe B für leichten Schutz durch doppelwandigen Aufbau steht. Tresore mit der Sicherheitsstufe C gewährleisten bereits einen mittleren Schutz. Tresore mit Kategorisierung D und höher stehen für hohen Schutz.
Feuerbeständige Tresore
Wenn Sie einen Tresor für wichtige Unterlagen und Dokumente benötigen, sollten Sie außerdem auf eine Betonfüllung achten. Diese sorgt dafür, dass der Tresor bis zu einer bestimmten Maximaltemperatur feuerfest ist und Ihre Dokumente somit vor Brandschäden geschützt sind.
Der Tresor für Ihre Schlüssel
Ein weiterer Spezialtresor dient der sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln. Oftmals ist ein Schlüsseltresor mit numerierbaren Schlüsselleisten und übersichtlichen Nummerntabellen versehen, so dass Sie Ihre Schlüssel nicht versehentlich vertauschen. Ebenso praktisch sind beschreibbare Schlüsselanhänger, die Sie direkt am Schlüssel befestigen und mit ihm zusammen im Schlüsseltresor aufbewahren können.