Wonday Alu-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne Aluminium-Stahlroht-Konstruktion, mit Aluminiumschaufel, Schaufel und Räder abklappbar, Schaufenbreite: 385 mm, Schaufentiefe: 280 mm, Hand...
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufeln · Sicherheitsgriffe· 2 Räder mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststof...
Mit Sternrad - Abladen – Treppen hinaufstemmen – aufladen, all dies ist nicht mehr notwendig - Große rutschfeste Schaufel - Radträger für besonders Treppen schonenden Transport - Pulverbeschicht...
Diese Karre erleichtert den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus St...
Diese Treppenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die rollengelagerten Räder sind mit Vollgummibereifung erhältlich. Oberfläche: pulverbeschichtet kaminrot (RAL 3002...
Stuhl-Treppenkarre Traglast 175 kg Höhe x Breite 1300 x 580 mm Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm Länge der Tragarme 430 mm Tragbreite 245 mm über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Trag...
Diese Treppenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die rollengelagerten Räder sind mit Vollgummibereifung erhältlich. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 50...
Treppensteiger inkl. Lift, elektrisch, TK 170 kg Lasten allein komfortabel heben und über Treppen transportieren: dank des elektrischen Aluminium-Treppensteigers inkl. Lift mit einer Tragkraft von ...