Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne, Schaufelmaß 320 x 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-680
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
variofit treppenkarre
treppenkarre
Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne, Schaufelmaß 320 x 245 mm
  • Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Ergonomische Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 leichtgängige, zuverlässige Rad-Sterne, jeweils mit 3 Rädern
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi mit Präzisions-Rillenkugellager
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 320 x 245
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Breite außen [mm]: 625
  • Tiefe außen [mm]: 620
  • Höhe außen [mm]: 1310
  • Durchmesser Rolle [mm]: 160
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
1310 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre ral5010, Transportgeräte, Transportkarre, Variofit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017071
ab € 119,57*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 186,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.