Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD 140kg Ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf die Last. Trotz seines gerin...
Dieser multifunktionale Transportwagen ist ein wahres Allround-Talent. Je nach Bedarf funktionieren Sie den Wagen mit nur wenigen Handgriffen zu einer stabilen Treppensteiger-Sackkarre oder einem p...
Aluminium-Treppensackkarre, Schaufel-BxT 280 x 185 mm, Tragfähigkeit 150 kg. Einfacher Transport von großen Lasten über Stufen und Kanten . Garantiert korrosionsfrei durch eloxiertes Aluminium. Erg...
736265 Robuste und belastbare Stahlkonstruktion mit Polymer-Griffen und korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung. Teleskopgriff, hochklappbare Ladefläche und dreiarmiger Radstern machen den horizon...
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg Ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf die Last. Trotz seines ger...
Aluminium · mit 2 dreiarmigen Radsternen und jeweils mit 3 TPE-Rädern · Rad-Ø 160 mm · anschraubbare Schaufel · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Radbrei...
ERGO Raupen-Treppensteiger® CT105C , elektrisch, TK 105 kg Schwere, sperrige Güter allein komfortabel über Treppen transportieren: mit dem elektrischen ERGO Raupen-Treppensteiger® aus hochfestem Al...
Aluminium-Treppensackkarre, Schaufel-BxT 550 x 220 mm, Tragfähigkeit 150 kg. Einfacher Transport von großen Lasten über Stufen und Kanten . Garantiert korrosionsfrei durch eloxiertes Aluminium. Erg...
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L mit Hubsystem Ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf die Last. Trotz se...
ERGO Raupen-Treppensteiger® CT420SC AUTOMATIC, elektrisch, TK 420 kg Schwere, sperrige Güter sicher allein über Treppen transportieren: mit dem elektrischen ERGO Raupen-Treppensteiger® CT420S AUTOM...