Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne (61453051)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne (61453051)
Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne (61453051)
Artikel-Nr.:
     505-61453051
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MDI200571
EAN/GTIN:
     3701254714510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne
Tragkraft: 80 kg, stabile Stahlblechschaufel, Räder mit TPR-
Bereifung auf Plastikfelge, Reifendurchmesser: 160 mm,
Material Karre: Stahlrohr, Material Schaufel: Stahl, Farbe:
orange, 1x feste Schaufel, 1x klappbare Schaufel
(MDI200571)

Maße ausgeklappt: (B)550 x (T)900 x (H)1.175 mm
Maße eingeklappt: (B)550 x (T)540 x (H)1.175 mm
1 feste Schaufel: Breite: 400 mm, Tiefe: 190 mm
1 klappbare Schaufel: Breite: 540 mm, Tiefe: 330 m

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre klappbar bis 80 kg, treppenkarre, sackkarre klappbar, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.