Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre 3er-Stern, Tragkraft 150 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308586
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9833 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
treppenkarre

Diese Karre erleichtert den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t = t mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. 3er-Stern-Vollgummi-Bereifung. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Fest verschweisste Stahlkonstruktion. 3er-Stern mit Vollgummirädern (Ø 160 x 40 mm), Rollenlager.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Aussenmass: B 580 x T 630 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 160 x 40 mm
  • Eigengewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Bereifung:
3er- Stern
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
630 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahlrohr
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
160 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
null kg
Breite:
580 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: rollcart treppenkarre, 308586, 308586-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 245,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 205,73*
€ 245,46*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 226,42*
€ 268,12*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 243,66*
€ 287,98*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 212,94*
€ 290,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.