Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne (61453052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne (61453052)
Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne (61453052)
Artikel-Nr.:
     505-61453052
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MDI200671
EAN/GTIN:
     3701254718846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Wonday Stahlrohr-Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne
Tragkraft: 200 kg, stabile Stahlblechschaufel, Räder mit TPR
Bereifung auf Plastikfelge, Reifendurchmesser: 150 mm,
Material Karre: Stahlrohr, Material Schaufel: Stahl,
klappbare Schaufel, Farbe: schwarz/grün
(MDI200671)

Maße ausgeklappt: (B)653 x (T)525 x (H)1.150 mm
Maße eingeklappt: (B)430 x (T)525 x (H)848 mm
1 klappbare Schaufel: Breite: 350 mm, Tiefe: 280 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.