Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Tre...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum T...
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Wolfcraft 1622300 Trennscheibe gekröpft 125 mm 5 St. Metall 5 Trennscheiben Ausstattung: Für Winkelschleifer hohe Schnittleistung, lange Standzeit gemäß EN 12413 Bohrung: ø 22,2 mm Schnittgeschwind...
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe, im kostengünstigen Vorratseimer zu 100 Stück, ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chem...
Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 230 . . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Sch...
HS 500 Hochleistungs-Schleifscheibe Spanabhebende Schleifscheibe mit bis zu 500 % höherer Leistung gegenüber herkömmlichen Schleifscheiben. Selbstschärfe-Effekt durch wärmebehandelte Zirkone. Anw...
Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderunge...