Trennscheiben für Edelstahhl (50 Stück) + Schnellspannmutter M14 sehr hart, extra dünn, für Inox Anwendung Zum gratarmen Trennen von dünnwandigen Rohren, Blechen und Profilen. Schnellsichernde Span...
Diese STANDARD** Trennscheibe bietet durch ihre sehr gute Schnittigkeit kraftreduziertes Arbeiten. Beim Einsatz auf Gesteinsmaterialien überzeugt die Scheibe durch saubere Schnittkanten und gute Sc...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karto...
Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Beutlhauser Trennscheibe 230 x 1,9 x 22,23 mm Maschinentyp: Winkelschleifer Max. U/min: 12200 Durchmesser: 230 mm Bohrungsdurchmesser: 22,23 Stärke: 1,9 mm Form: gerade Die Beutlhauser 230er Trenns...
Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauer...
Unsere 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe ist eine Scheibe für das gerade Trennen von Materialien wie etwa Karosserieblechen, Rahmenträgern, Abgasrohren, Bügeln und verrosteten Verbindungselementen.
Trennscheibe DAYTOOLS, Metall, 115x1,0x22,2 mm, 5 Stück Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Technis...