580480 Vollkunstharzgebundene Korund-Trennscheiben zum Trennen und Entgraten. Zur Verwendung an Metall, Legierungen, Kunststoff, Glasfaser und Holz. Mit Rotationswerkzeugen der meisten Hersteller k...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karto...
Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Tre...
Ermöglicht Trenn-Schleif-Arbeiten in nur einem Arbeitsgang - bei einer Scheibenstärke von 1,9 mm. • Extradünnes Trennen und Schruppschleifen mit einer Scheibe • Geeignet für eine Vielzahl von Mater...
Proxxon 28556 Wolfram-Karbid-Trennscheibe 50 mm 1 St. Wolfram-Karbid-Trennscheibe,Ø 50mm Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Anwendungsbereiche: Zum Trennen von Holz (insbesondere Fußböden)...
Diese PREMIUM*** Trennscheibe ermöglicht durch ihre hohe Schnittigkeit dem Anwender kraftreduziertes Arbeiten. Beim Einsatz auf Fliesen, Keramik, Klinker und auch Nichteisenmetallen überzeugt die S...
KLINGSPOR Trennscheibe A 60 Extra D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl Bohrung 22,23 mm Ø max. Drehzahl: 13300min-¹
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird ...
Metallit Cubitron ™ II Trennscheiben Das Cubitron ™ II Hochleistungskorn ermöglicht ein schnelles und sauberes Trennen für ein qualitativ hochwertiges Arbeitsergebnis. • 3-mal mehr Leistung als h...
Trennscheibe DAYTOOLS, Metall, 180x2,5x22,2 mm, 5 Stück Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Technis...