| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6002608603509 Herst.-Nr.: 2608603509 EAN/GTIN: 3165140733618 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 230 . . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkoerner. Dadurch ist sie besonders verschleissresistent und garantiert gleichmaessig hohe Qualitaet bei minimaler Gratbildung oder Blauverfaerbung. Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Fuellstoffen. Das praezisionsgefertigte Glasfasergewebe sorgt fuer hohe Stabilitaet und Sicherheit beim Schneiden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Fuer Winkelschleifer Trennscheiben von Bosch erfuellen die hoechsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. , 2608603509, 2608603509, Bosch, Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 230 mm, 2,5 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Trennscheibe | Typ: | Trennscheibe | Aussen-ø: | 230.000 mm | Anwendungsgebiet: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 5,16* | | | | Lager 1689 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,93* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|