Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Unsere 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe ist eine Scheibe für das gerade Trennen von Materialien wie etwa Karosserieblechen, Rahmenträgern, Abgasrohren, Bügeln und verrosteten Verbindungselementen.
Trennscheibe gekroepft Best for Metal - Rapido A 46 V BF,. . . Die Trennscheiben Best for Metal besitzen eine herausragende Lebensdauer beim Schneiden anspruchsvoller Materialien. Die Scheibe besit...
HiKoki Trennscheibe C24R 115 x 3 x 22,2 mm für Stein (25Stk.) HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752541 VE=25 Trennscheibe für Winkelschleifer Dicke: 3,0 mm. Vorteilspack: 25Stk. Technische Angaben: Du...
580480 Vollkunstharzgebundene Korund-Trennscheiben zum Trennen und Entgraten. Zur Verwendung an Metall, Legierungen, Kunststoff, Glasfaser und Holz. Mit Rotationswerkzeugen der meisten Hersteller k...
Zubehörtyp = Trennscheibe Serie = NSC Zur Verwendung mit = Verteiler-Unterteile Die Zwischenplatte von Festo hat eine Breite von 18 mm, die auf ISO 15407-2 basiert und in jeder beliebigen Position ...
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie b...
Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl. Ideal zum Trennen von Edelstahl, säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeu...
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird ...
Ermöglicht Trenn-Schleif-Arbeiten in nur einem Arbeitsgang - bei einer Scheibenstärke von 1,9 mm. • Extradünnes Trennen und Schruppschleifen mit einer Scheibe • Geeignet für eine Vielzahl von Mater...
HiKoki Trennscheibe C24R 125 x 3 x 22,2 mm für Stein (25Stk.) HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752532 VE=25 Trennscheibe für Winkelschleifer Dicke: 3,0 mm. Vorteilspack: 25Stk. Technische Angaben: Du...