Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Die Trennscheibe Standard for Inox ist eine gute Wahl für eine zuverlässige Bearbeitung von Edelstahl. Die Scheibe besteht aus Aluminiumoxid – speziell entwickelt für die Verwendung mit Edelstahl. ...
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Die BASIC 2in1 Trennscheibe, im kostengünstigen Vorratseimer zu 100 Stück, ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl ode...
Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 . . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Sch...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie b...
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlgus...
Trennscheiben für Metall "FTM" Ausführung: Mittelharte Ausführung für kühlen, schnellen Schnitt ∙ Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 ∙...
Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...