Ausgangsstrombereich = 1.3A Eingangsspannung = 6 → 36 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = LED-Beleuchtung Gehäusetyp = MSOP Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max....
Gate-Treiber, Typ=IR21531DPBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5....
Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 5 → 65 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = Kfz-Beleuchtung Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Ausgangsspannung ma...
Gate-Treiber, Typ=IR2184PBF, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=40 ns, Ausgangsstrom=1.9 A 2.3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3 mm...
Ausgangsstrombereich = 1.5A Eingangsspannung = 2,5 → 6 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = Taschenlampe Gehäusetyp = SOP Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = ...
Technologie: LINEAR IC DISPLAY TREIBER 7 SEGMENT Versorgungsspannung: 15 V Ausgangsstrom: 11 - 22 mA Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 750 mW Betriebstemperatur: -30 - 75 °C
Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 5 → 65 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Anwendung = Kfz-Beleuchtung Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Ausgangsspannung ma...