Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1.5A LED-Treiber IC 2,5 → 6 V dc, PWM Dimmung, SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221496
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2808BLBR
EAN/GTIN:
     5059043490687
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = SOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 6.8V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.5A

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
SOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
6.8V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.5A
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1221496, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2808BLBR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,916*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.