Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate-Treiber, 10 ... 15.6V, 180 mA / 260 mA, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283996
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21531DPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Gate-Treiber, Typ=IR21531DPBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.33 mm, Länge=10.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=15.6 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=DIP, Konfiguration=Halbbrücke, Montageart=Durchsteckmontage, Typ=High-Side Low-Side, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, Gate-Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11465
1
€ 14,99*
ab € 1,024*
€ 3,50*
Lager 115
25
25
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 88,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.