Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA6294 SIL-10 THT LINEAR IC CD-ROM TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA6294 SIL-10 THT LINEAR IC CD-ROM TREIBER
BA6294 SIL-10 THT LINEAR IC CD-ROM TREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-5020629400
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA6294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: LINEAR IC CD-ROM TREIBER
  • Versorgungsspannung: 5 - 16 V
  • Ausgangsstrom: 0,5 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 2 W
  • Betriebstemperatur:
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SIL-10
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC CD-ROM TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 29 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 31 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.