Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1.3A LED-Treiber IC 6 → 36 V dc, PWM Dimmung, MSOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221456
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8807MP-13
EAN/GTIN:
     5059043287263
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.3A
Eingangsspannung = 6 → 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 0 → 1300mA

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.3A
Eingangsspannung:
6 → 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
0 → 1300mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1221456, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL8807MP13, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.395,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,55837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.509,15*
€ 1.795,8885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.496,60*
€ 1.780,954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.450,675*
€ 1.726,30325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.421,45*
€ 1.691,5255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.395,925*
€ 1.661,15075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.