Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA6296FP HSOP-M28 SMT LINEAR IC CD-ROM TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA6296FP HSOP-M28 SMT LINEAR IC CD-ROM TREIBER
BA6296FP HSOP-M28 SMT LINEAR IC CD-ROM TREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-5020629600
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA6296FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: LINEAR IC CD-ROM TREIBER
  • Versorgungsspannung: 6 - 9 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,7 W
  • Betriebstemperatur: -25 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
HSOP-M28
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC CD-ROM TREIBER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: BA6296
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,254*
€ 6,25226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,556*
€ 4,23164
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.