Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PLED150S TVS-THYRISTOR, 2V, 1A, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996647
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLED150S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 132 V
  • Durchlassstrom, max.: 1 A
  • Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassspannung (VT), max.: 2 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - LED-Shunt: DO-214AA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Shunt-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, TVS, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, PLED150S, 3996647, 399-6647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 0,92*
    Lager 139
    2500
    1
    € 14,99*
    ab € 0,476*
    € 1,315*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,315*
    € 1,56485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.