|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-1500412 Herst.-Nr.: TYN808RG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: THYRISTOR
- Details: SENSITIVE & STANDARD
- Spitzensperrspannung: 800 V
- RMS Durchlassstrom: 8 A
- Mittelwert Durchlassstrom: 5 A
- max. Durchlass-Gate-Strom: 4 A
- Gate-Trigger-Strom: 15 mA
- Verlustleistung: 1 W
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO220 RoHS-konfomität | Technologie: | THYRISTOR | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |