Thyristor, Typ=MCD200-16IO1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=340 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, G...
Thyristor, Typ=MCC200-16IO1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=340 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, G...
Thyristor, Typ=MCC255-16IO1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.08 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=450 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, ...