Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 25 A Haltestrom, max.: 6 mA Produktpalette: SJxx04xSx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK) Periodische S...
Thyristor-Typ = SCR Gehäusegröße = TO-220L Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V The Littelfuse SRC has 25A current rating and TO220 package.It is high temperature SRC
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 83 A Haltestrom, max.: 20 mA Produktpalette: SJxx06xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK) Periodische S...
Thyristor-Typ = SCR Gehäusegröße = TO-220L Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V The Littelfuse SRC has 20A current rating and TO220 package.It is high temperature SRC
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 83 A Haltestrom, max.: 20 mA Produktpalette: SJxx10xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK) Periodische S...