Thyristor, Typ=MMO74-12IO6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.29 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=88 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, ...
SCR-Modul: Single SCR Thyristormontage: Stud Mount Anzahl der Pins: - Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 500 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zündstrom, max.: 40 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) ...
Technologie: THYRISTOR max. Spitzensperrspannung: 700 V max. Rückwärts-Spitzensperrspannung: 700 V Effektivwert Laststrom: 3,4 A Haltestrom: 100 mA Durchlass-Gaze-Strom: 50 mA
Thyristor, Typ=MMO90-12IO6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=110 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, ...
Technologie: THYRISTOR max. Spitzensperrspannung: 700 V max. Rückwärts-Spitzensperrspannung: 700 V Effektivwert Laststrom: 3,4 A Halstestrom: 100 mA Durchlass-Gaze-Strom: 50 mA
Thyristor, Typ=CLA110MB1200NA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.04 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=110 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5...
Anzahl der Pins: - RMS-Durchlassstrom: 80 A Zündstrom, max.: 100 mA Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform - Thyristor: TO-208A...