Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TD3F700R TO66 THT THYRISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD3F700R TO66 THT THYRISTOR
TD3F700R TO66 THT THYRISTOR
Artikel-Nr.:
     8802-1500291
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     TD3F700R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor aeg
thyristor
  • Technologie: THYRISTOR
  • max. Spitzensperrspannung: 700 V
  • max. Rückwärts-Spitzensperrspannung: 700 V
  • Effektivwert Laststrom: 3,4 A
  • Halstestrom: 100 mA
  • Durchlass-Gaze-Strom: 50 mA
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO66
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
THYRISTOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,231*
€ 7,41489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,121*
€ 4,90399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 62 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.