Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP4400M3BJR-S THYRISTOR, ÜBERSPANN.SCHUTZ, 300V, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311232
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP4400M3BJR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 400 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA (SMB)
  • Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 300 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP4400M3BJR-S, 2311232, 231-1232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,295*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.