| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253519 Herst.-Nr.: MMO90-12IO6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thyristor, Typ=MMO90-12IO6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=110 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100 mA, Isolationsspannung=3 kV, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=800 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=4, Strom It(av)=50 A, Bauform=SOT-227B, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,40* | € 37,73* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,09* | € 50,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,82* | € 51,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|