Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1.2kV, 50A, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253172
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA110MB1200NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Thyristor, Typ=CLA110MB1200NA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.04 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=110 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=40 mA, Isolationsspannung=3 kV, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.1 kA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=4, Strom It(av)=50 A, Bauform=SOT-227B, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 26,61*
1
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 33,90*
Lager 115
6
1
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 35,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.